Motion
K7160-40X50

Kuriyama
K7160-40X50

Manguera industrial - Diámetro interior de 2-1/2 pulg., Presión de trabajo de 50 psi, Tipo de manguera para alimentos y bebidas
Artículo MI #00501837
No. Fabricante K7160-40X50
Precio23.78 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
K7160-40X50

Manguera industrial - Diámetro interior de 2-1/2 pulg., Presión de trabajo de 50 psi, Tipo de manguera para alimentos y bebidas
Artículo MI #00501837
No. Fabricante K7160-40X50
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
Precio23.78 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
K7160-40 MANGUERA DE RESORTE
  • Valor nominal de vacío de 29.9" HG a 70ºF El refuerzo de alambre en espiral evita el acodamiento o el colapso... El diámetro de la manguera no se expandirá bajo presiones de trabajo nominales normales Cristal transparente - permite la confirmación visual del flujo del producto Interior liso como el vidrio - reduce la acumulación de material El alambre de acero helicoidal electrogalvanizado se puede utilizar para la disipación estática. (PRECAUCIÓN: Este producto está diseñado para disipar la electricidad estática cuando el cable metálico está conectado correctamente a tierra, a través del accesorio u otros medios). Resistente a los productos químicos Autoextinción Sin marcas Longitudes de una pieza sin silicona Longitudes de pieza de corte especiales disponibles hasta un tamaño de D.I. de 1". ¡Sin ftalatos!

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Manguera de transferencia/vacío POLYSPRING® serie K7160 de PVC para pared estándar para alimentos y bebidas
  • Tipo de manguera
    Manguera para alimentos y bebidas
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    2-1/2 pulg.
  • Presión de trabajo
    50 psi
  • Detalles adicionales
    Manguera de transferencia/vacío estándar para alimentos y bebidas de pared con presiones de trabajo nominales.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Color
    Cristal transparente
  • Aplicaciones típicas
    Líneas de vacío completas, bombas de vacío industriales, dispensación de alimentos y bebidas, líneas de suministro de aire y agua, transferencia de piezas neumáticas, aplicaciones de lavado de automóviles, líneas de refrigerante, líneas de respiración de aire, sistemas de agua desionizada.
  • Número de Upc del fabricante
    822353041208
  • UPC_NO
    822353041208
  • Material de refuerzo
    Helical de acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo