Descripción general
- Se puede aplicar con una llave de tubo estándar de 7/16"
- 3/4" wide 300 Series stainless steel band, 0.025" thick
- Perno de aleación de acero, clasificación de par de 70 in-lbs
- Fabricante: válvula y acoplamiento Dixon
Especificaciones
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de abrazaderaAbrazadera de manguera con perno en T
- Capacidad máxima de apertura6-5/16 pulg.
- Capacidad mínima de apertura6 pulg.