Descripción general
- Todos los acoplamientos de cadena Martin tienen dientes endurecidos.
- Seleccione el acoplamiento más pequeño que se adapte a ambos ejes.
- Para una operación de marcha atrás, cargas de choque o pulsaciones, u otras condiciones de operación severas, seleccione el siguiente tamaño de acoplamiento más grande.
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
Especificaciones
- Tipo de piezaConjunto de cubierta
- Número de cadena100
- Número de dientes20
- MaterialAluminio
- Para usar con10020
- Diámetro exterior10.1250 pulg.
- Ancho general5.2500 pulg.
- IncluyeJuntas
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950048413
- UPC_NO697950048413
- Componente de acoplamientoConjunto de cubierta
- Tamaño del acoplamiento10020
- Estilo de acoplamientoCadena
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de cadena
- Peso12.66 lb
- Tipo de productoCubiertas de acoplamiento de cadena