6022COV

Martin
6022COV

Cubierta de acoplamiento de cadena - 60 Cadena, 8.1875 in OD, Aluminio, Para usar con 6022
Artículo MI #00502076
No. Fabricante 6022COV
Precio515.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
6022COV

Cubierta de acoplamiento de cadena - 60 Cadena, 8.1875 in OD, Aluminio, Para usar con 6022
Artículo MI #00502076
No. Fabricante 6022COV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$515.88/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6022COV CUBIERTA DE ACOPLAMIENTO
  • Todos los acoplamientos de cadena Martin tienen dientes endurecidos.
  • Seleccione el acoplamiento más pequeño que se adapte a ambos ejes.
  • Para una operación de marcha atrás, cargas de choque o pulsaciones, u otras condiciones de operación severas, seleccione el siguiente tamaño de acoplamiento más grande.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

Especificaciones

  • Tipo de pieza
    Conjunto de cubierta
  • Número de cadena
    60
  • Número de dientes
    22
  • Material
    Aluminio
  • Para usar con
    6022
  • Diámetro exterior
    8.1875 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Incluye
    Juntas
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950318738
  • UPC_NO
    697950318738
  • Componente de acoplamiento
    Conjunto de cubierta
  • Tamaño del acoplamiento
    6022
  • Estilo de acoplamiento
    Cadena
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de cadena
  • Peso
    2.44 lb
  • Tipo de producto
    Cubiertas de acoplamiento de cadena

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos