5018 CADENA

Dodge
5018 CHAIN

Cadena de acoplamiento - Tamaño 50 Cadena, 18 eslabones, Material de acero
Artículo MI #00502150
No. Fabricante 5018 CHAIN
Precio56.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
5018 CHAIN

Cadena de acoplamiento - Tamaño 50 Cadena, 18 eslabones, Material de acero
Artículo MI #00502150
No. Fabricante 5018 CHAIN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio56.01 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SOLO CADENA 5018 CPLG 100491

Especificaciones

  • Número de cadena
    50
  • Número de enlaces
    18
  • Material
    Acero
  • Tamaño del acoplamiento
    5018
  • Desalineación angular
    2 °
  • Componente de acoplamiento
    Conjunto de cadena
  • Estilo de acoplamiento
    Cadena
  • Número de catálogo del fabricante
    100491
  • UPC_NO
    782475048281
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    Con cubierta 4000 rpm, sin cubierta 800 rpm
  • Desalineación paralela
    0.015 pulg.
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 225 grados Fahrenheit, mínimo -30
  • Número de dientes
    18
  • Tipo de pieza
    Cadena
  • Tipo de producto
    Cadenas de acoplamiento de cadena

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo