Descripción general
Especificaciones
- Número de cadena40
- Número de dientes12
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro exterior2.3750 pulg.
- Longitud total del acoplamiento2.5625 pulg.
- MaterialAcero
- Diámetro del cubo1.4063 pulg.
- Longitud del buje1.1250 pulg.
- Longitud entre piñones0.3125 pulg.
- RPM Máx.3600 rpm
- Número de catálogo del fabricante3850542
- UPC_NO662289698516
- Componente de acoplamientoBrida
- Estilo de acoplamientoCadena
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de cadena
- Tipo de piezaBrida
- Peso0.54 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de cadena