4012 RSB
Rueda dentada de acoplamiento de cadena - 40 Cadena, 12 dientes, Acciones rugosas, Material: acero
Artículo MI #00502246
No. Fabricante 4012 RSB
Precio44.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de acoplamiento de cadena - 40 Cadena, 12 dientes, Acciones rugosas, Material: acero
Artículo MI #00502246
No. Fabricante 4012 RSB
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
Precio44.69 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BUJE 4012 RSB PARA CPLG DE CADENA

Especificaciones

  • Número de cadena
    40
  • Número de dientes
    12
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro exterior
    2.3750 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    2.5313 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro del cubo
    1.4063 pulg.
  • Longitud del buje
    1.1250 pulg.
  • Longitud entre piñones
    0.2813 pulg.
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • UPC_NO
    097039362742
  • Componente de acoplamiento
    Brida
  • Estilo de acoplamiento
    Cadena
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de cadena
  • Tipo de pieza
    Brida
  • Peso
    0.50 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de cadena

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos