B5016 RSB

Dodge
B5016 RSB

Rueda dentada de acoplamiento de cadena - 50 Cadena, 16 dientes, Acciones rugosas, Material: acero
Artículo MI #00502263
No. Fabricante B5016 RSB
Precio69.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
B5016 RSB

Rueda dentada de acoplamiento de cadena - 50 Cadena, 16 dientes, Acciones rugosas, Material: acero
Artículo MI #00502263
No. Fabricante B5016 RSB
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
Su precio$69.34/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BUJE FB5016 RSB PARA CPLG DE CADENA 099152

Especificaciones

  • Número de cadena
    50
  • Número de dientes
    16
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5000 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de catálogo del fabricante
    099152
  • UPC_NO
    782475047185
  • Desalineación angular
    2 °
  • Longitud del orificio
    1.44 pulg.
  • Componente de acoplamiento
    Brida
  • Tamaño del acoplamiento
    5016
  • Estilo de acoplamiento
    Cadena
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    Con cubierta 4000 rpm, sin cubierta 800 rpm
  • Desalineación paralela
    0.015 pulg.
  • Fijación del eje
    Orificio rugoso
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 225 grados Fahrenheit, mínimo -30
  • Tipo de pieza
    Brida
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de cadena

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo