C50B18 RSB

Browning (RRX)
C50B18 RSB

Rueda dentada de acoplamiento de cadena - 50 Cadena, 18 dientes, Acciones rugosas, Material: acero
Artículo MI #00502269
No. Fabricante C50B18 RSB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
C50B18 RSB

Rueda dentada de acoplamiento de cadena - 50 Cadena, 18 dientes, Acciones rugosas, Material: acero
Artículo MI #00502269
No. Fabricante C50B18 RSB
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
BUJE C50B18 RSB PARA CPLG DE CADENA

Especificaciones

  • Número de cadena
    50
  • Número de dientes
    18
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro exterior
    4.1875 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    3.7813 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro del cubo
    2.9688 pulg.
  • Longitud del buje
    1.6875 pulg.
  • Longitud entre piñones
    0.4063 pulg.
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Número de catálogo del fabricante
    3850583
  • UPC_NO
    662289698691
  • Componente de acoplamiento
    Brida
  • Estilo de acoplamiento
    Cadena
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de cadena
  • Tipo de pieza
    Brida
  • Peso
    3.35 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de cadena

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo