Descripción general
Descripción del fabricante
SOLO C60B18 X RSB HUB
Especificaciones
- Número de cadena60
- Número de dientes18
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro exterior5.0000 pulg.
- Longitud total del acoplamiento4.2188 pulg.
- MaterialAcero
- Diámetro del cubo3.5000 pulg.
- Longitud del buje1.8750 pulg.
- Longitud entre piñones0.4688 pulg.
- RPM Máx.1800 rpm
- Número de catálogo del fabricante3894078
- UPC_NO662289698974
- Componente de acoplamientoBrida
- Estilo de acoplamientoCadena
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de cadena
- Tipo de piezaBrida
- Peso5.25 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de cadena
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad