B8020 RSB

Dodge
B8020 RSB

Rueda dentada de acoplamiento de cadena - 80 Cadena, 20 dientes, Acciones rugosas, Material: acero
Artículo MI #00502309
No. Fabricante B8020 RSB
Precio309.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
B8020 RSB

Rueda dentada de acoplamiento de cadena - 80 Cadena, 20 dientes, Acciones rugosas, Material: acero
Artículo MI #00502309
No. Fabricante B8020 RSB
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
Su precio$309.61/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BUJE FB8020 RSB PARA CPLG DE CADENA 099163

Especificaciones

  • Número de cadena
    80
  • Número de dientes
    20
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.3800 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de catálogo del fabricante
    099163
  • UPC_NO
    782475047239
  • Desalineación angular
    2 °
  • Longitud del orificio
    2.63 pulg.
  • Componente de acoplamiento
    Brida
  • Tamaño del acoplamiento
    8020
  • Estilo de acoplamiento
    Cadena
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    Con cubierta 2000 rpm, sin cubierta 500 rpm
  • Desalineación paralela
    0.015 pulg.
  • Fijación del eje
    Orificio rugoso
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 225 grados Fahrenheit, mínimo -30
  • Tipo de pieza
    Brida
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de cadena

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo