Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
C100B20 X RSB

Rueda dentada de acoplamiento de cadena - 100 Cadena, 20 dientes, Acciones rugosas, Material: acero
Artículo MI #00502322
No. Fabricante C100B20 X RSB

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
C100B20 X BUJE RSB PARA CPLG DE CADENA

Especificaciones

  • Número de cadena
    100
  • Número de dientes
    20
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro exterior
    9.1250 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    7.0000 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro del cubo
    6.7188 pulg.
  • Longitud del buje
    3.1250 pulg.
  • Longitud entre piñones
    0.7500 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    3894128
  • UPC_NO
    662289698400
  • Componente de acoplamiento
    Brida
  • Estilo de acoplamiento
    Cadena
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de cadena
  • Tipo de pieza
    Conjunto de cubierta
  • Peso
    32.08 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de cadena

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo