12022

Martin
12022

Rueda dentada de acoplamiento de cadena - 120 Cadena, 22 dientes, Acciones rugosas, Material: acero
Artículo MI #00502336
No. Fabricante 12022
Precio1,541.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
12022

Rueda dentada de acoplamiento de cadena - 120 Cadena, 22 dientes, Acciones rugosas, Material: acero
Artículo MI #00502336
No. Fabricante 12022
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
Precio1,541.24 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
12022 RODILLO DE SPK CPLG
  • Todos los acoplamientos de cadena Martin tienen dientes endurecidos.
  • Seleccione el acoplamiento más pequeño que se adapte a ambos ejes.
  • Para una operación de marcha atrás, cargas de choque o pulsaciones, u otras condiciones de operación severas, seleccione el siguiente tamaño de acoplamiento más grande.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

Especificaciones

  • Número de cadena
    120
  • Número de dientes
    22
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    11.8750 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    8.8750 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro del cubo
    8.7500 pulg.
  • Longitud del buje
    4.0000 pulg.
  • Longitud entre piñones
    0.8594 pulg.
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • UPC_NO
    697950048277
  • Número de Upc del fabricante
    697950048277
  • Componente de acoplamiento
    Brida
  • Catálogo del fabricante
  • Estilo de acoplamiento
    Cadena
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de cadena
  • Tipo de pieza
    Brida
  • Peso
    69.94 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de cadena

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos