Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
C4012 X 1/2

Rueda dentada de acoplamiento de cadena - Cadena de 40, 12 dientes, diámetro interno de 0.5000 in, acabado con ranura y acero inoxidable, material: acero
Artículo MI #00502356
No. Fabricante C4012 X 1/2

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
BUJE DE C4012 X 1/2 SOLO PARA CPLG DE CADENA

Especificaciones

  • Número de cadena
    40
  • Número de dientes
    12
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.3750 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    2.5625 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro del cubo
    1.4063 pulg.
  • Longitud del buje
    1.1250 pulg.
  • Longitud entre piñones
    0.3125 pulg.
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Número de catálogo del fabricante
    3894136
  • UPC_NO
    662289698547
  • Componente de acoplamiento
    Brida
  • Estilo de acoplamiento
    Cadena
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de cadena
  • Tipo de pieza
    Brida
  • Peso
    0.54 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de cadena

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo