Descripción general
Descripción del fabricante
BUJE DE C4012 X 3/4 SOLO PARA CPLG DE CADENA
Especificaciones
- Número de cadena40
- Número de dientes12
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Diámetro exterior2.4375 pulg.
- Longitud total del acoplamiento2.5625 pulg.
- MaterialAcero
- Diámetro del cubo1.4063 pulg.
- Longitud del buje1.1250 pulg.
- Longitud entre piñones0.3125 pulg.
- RPM Máx.3600 rpm
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Número de catálogo del fabricante3894151
- UPC_NO662289698554
- Componente de acoplamientoBrida
- Estilo de acoplamientoCadena
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de cadena
- Tipo de piezaBrida
- Peso0.45 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de cadena
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad