FB4012 X 3/4

Dodge
FB4012 X 3/4

Rueda dentada de acoplamiento de cadena - Cadena de 40, 12 dientes, diámetro interno de 0.7500 in, acabado con ranura y acero inoxidable, material: acero
Artículo MI #00502372
No. Fabricante FB4012 X 3/4
Precio47.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
FB4012 X 3/4

Rueda dentada de acoplamiento de cadena - Cadena de 40, 12 dientes, diámetro interno de 0.7500 in, acabado con ranura y acero inoxidable, material: acero
Artículo MI #00502372
No. Fabricante FB4012 X 3/4
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
Su precio$47.96/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BUJE DE FB4012 X 3/4 SOLO PARA CPLG DE CADENA

Especificaciones

  • Número de cadena
    40
  • Número de dientes
    12
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.4100 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de catálogo del fabricante
    099102
  • UPC_NO
    782475046812
  • Desalineación angular
    2 °
  • Ajuste del orificio
    Espacio libre
  • Longitud del orificio
    1.13 pulg.
  • Componente de acoplamiento
    Brida
  • Tamaño del acoplamiento
    4012
  • Estilo de acoplamiento
    Cadena
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    Con cubierta 5000 rpm, sin cubierta 875 rpm
  • Desalineación paralela
    0.015 pulg.
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 225 grados Fahrenheit, mínimo -30
  • Estándar de tolerancia de orificio
    AGMA 9002
  • Tipo de pieza
    Brida
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de cadena

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo