Descripción general
Especificaciones
- Número de cadena40
- Número de dientes16
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Diámetro exterior3.0000 pulg.
- Longitud total del acoplamiento2.5625 pulg.
- MaterialAcero
- Diámetro del cubo1.9688 pulg.
- Longitud del buje1.1250 pulg.
- Longitud entre piñones0.3125 pulg.
- RPM Máx.3600 rpm
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Número de catálogo del fabricante3894177
- UPC_NO662289698653
- Componente de acoplamientoBrida
- Estilo de acoplamientoCadena
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de cadena
- Tipo de piezaBrida
- Peso1.04 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de cadena