Motion
4016F 7/8

Tsubaki (UST)
4016F 7/8

Rueda dentada de acoplamiento de cadena - Cadena de 40, 16 dientes, diámetro interno de 0.8750 in, acabado con ranura y acero inoxidable, material: acero
Artículo MI #00502397
No. Fabricante 4016F 7/8
Precio67.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
4016F 7/8

Rueda dentada de acoplamiento de cadena - Cadena de 40, 16 dientes, diámetro interno de 0.8750 in, acabado con ranura y acero inoxidable, material: acero
Artículo MI #00502397
No. Fabricante 4016F 7/8
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
Precio67.11 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4016F 7/8 BUJE SOLO PARA CPLG DE CADENA

Especificaciones

  • Número de cadena
    40
  • Número de dientes
    16
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    2.0313 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro del cubo
    1.9688 pulg.
  • Longitud del buje
    0.8750 pulg.
  • Longitud entre piñones
    0.2813 pulg.
  • Tipo de instalación del casquillo
    Lado de la rueda dentada
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • UPC_NO
    097039362940
  • Componente de acoplamiento
    Brida
  • Estilo de acoplamiento
    Cadena
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de cadena
  • Tipo de pieza
    Brida
  • Peso
    1.00 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de cadena

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos