C4016 X 1-1/4

Browning (RRX)
C4016 X 1-1/4

Rueda dentada de acoplamiento de cadena - Cadena de 40, 16 dientes, diámetro interno de 1.2500 in, acabado con ranura y acero inoxidable, material: acero
Artículo MI #00502423
No. Fabricante C4016 X 1-1/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
C4016 X 1-1/4

Rueda dentada de acoplamiento de cadena - Cadena de 40, 16 dientes, diámetro interno de 1.2500 in, acabado con ranura y acero inoxidable, material: acero
Artículo MI #00502423
No. Fabricante C4016 X 1-1/4
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
BUJE DE C4016 X 1-1/4 SOLO PARA CPLG DE CADENA

Especificaciones

  • Número de cadena
    40
  • Número de dientes
    16
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    2.5625 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro del cubo
    1.9688 pulg.
  • Longitud del buje
    1.1250 pulg.
  • Longitud entre piñones
    0.3125 pulg.
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    3894235
  • UPC_NO
    662289698585
  • Componente de acoplamiento
    Brida
  • Estilo de acoplamiento
    Cadena
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de cadena
  • Tipo de pieza
    Brida
  • Peso
    0.74 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de cadena

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo