5016F 1-3/8

Tsubaki (UST)
5016F 1-3/8

Rueda dentada de acoplamiento de cadena - Cadena de 50, 16 dientes, diámetro interno de 1.3750 in, acabado con ranura y acero inoxidable, material: acero
Artículo MI #00502513
No. Fabricante 5016F 1-3/8
Precio59.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
5016F 1-3/8

Rueda dentada de acoplamiento de cadena - Cadena de 50, 16 dientes, diámetro interno de 1.3750 in, acabado con ranura y acero inoxidable, material: acero
Artículo MI #00502513
No. Fabricante 5016F 1-3/8
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
Su precio$59.59/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5016F 1-3/8 BUJE SOLO PARA CPLG DE CADENA

Especificaciones

  • Número de cadena
    50
  • Número de dientes
    16
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.7500 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    3.2500 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro del cubo
    2.5000 pulg.
  • Longitud del buje
    1.4375 pulg.
  • Longitud entre piñones
    0.3750 pulg.
  • Tipo de instalación del casquillo
    Lado de la rueda dentada
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tamaño del chavetero
    5/16 x 5/32 pulg.
  • UPC_NO
    097039363084
  • Componente de acoplamiento
    Brida
  • Estilo de acoplamiento
    Cadena
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de cadena
  • Tipo de pieza
    Brida
  • Peso
    1.61 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de cadena

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos