Motion
5018 1

Martin
5018 1

Rueda dentada de acoplamiento de cadena - Cadena de 50, 18 dientes, diámetro interno de 1.0000 in, acabado con ranura y acero inoxidable, material: acero
Artículo MI #00502551
No. Fabricante 5018 1
Price$89.52/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
5018 1

Rueda dentada de acoplamiento de cadena - Cadena de 50, 18 dientes, diámetro interno de 1.0000 in, acabado con ranura y acero inoxidable, material: acero
Artículo MI #00502551
No. Fabricante 5018 1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$89.52/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5018 1 MITAD DE ACOPLAMIENTO - ORIFICIO DE ALETA
  • Todos los acoplamientos de cadena Martin tienen dientes endurecidos.
  • Seleccione el acoplamiento más pequeño que se adapte a ambos ejes.
  • Para una operación de marcha atrás, cargas de choque o pulsaciones, u otras condiciones de operación severas, seleccione el siguiente tamaño de acoplamiento más grande.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

Especificaciones

  • Número de cadena
    50
  • Número de dientes
    18
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.1875 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    3.7500 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro del cubo
    2.9688 pulg.
  • Longitud del buje
    1.6875 pulg.
  • Longitud entre piñones
    0.3750 pulg.
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • UPC_NO
    697950047195
  • Número de Upc del fabricante
    697950047195
  • Componente de acoplamiento
    Brida
  • Catálogo del fabricante
  • Estilo de acoplamiento
    Cadena
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de cadena
  • Tipo de pieza
    Brida
  • Peso
    2.65 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de cadena

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo