Motion
5018F 1-1/8

Tsubaki (UST)
5018F 1-1/8

Rueda dentada de acoplamiento de cadena - Cadena de 50, 18 dientes, diámetro interno de 1.1250 in, acabado con ranura y acero inoxidable, material: acero
Artículo MI #00502557
No. Fabricante 5018F 1-1/8
Precio80.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
5018F 1-1/8

Rueda dentada de acoplamiento de cadena - Cadena de 50, 18 dientes, diámetro interno de 1.1250 in, acabado con ranura y acero inoxidable, material: acero
Artículo MI #00502557
No. Fabricante 5018F 1-1/8
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
Su precio$80.32/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5018F 1-1/8 BUJE SOLO PARA CPLG DE CADENA

Especificaciones

  • Número de cadena
    50
  • Número de dientes
    18
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.1875 pulg.
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    097039363152
  • Componente de acoplamiento
    Brida
  • Estilo de acoplamiento
    Cadena
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de cadena
  • Tipo de pieza
    Brida
  • Peso
    3.50 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de cadena

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos