Descripción general
Especificaciones
- Número de cadena50
- Número de dientes18
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Diámetro exterior4.1875 pulg.
- Longitud total del acoplamiento3.7813 pulg.
- MaterialAcero
- Diámetro del cubo2.9688 pulg.
- Longitud del buje1.6875 pulg.
- Longitud entre piñones0.4063 pulg.
- RPM Máx.3600 rpm
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Número de catálogo del fabricante3894409
- UPC_NO662289698820
- Componente de acoplamientoBrida
- Estilo de acoplamientoCadena
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de cadena
- Tipo de piezaBrida
- Peso3.00 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de cadena