Motion
5018F 1-1/4

Tsubaki (UST)
5018F 1-1/4

Rueda dentada de acoplamiento de cadena - Cadena de 50, 18 dientes, diámetro interno de 1.2500 in, acabado con ranura y acero inoxidable, material: acero
Artículo MI #00502566
No. Fabricante 5018F 1-1/4
Price$92.37/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
5018F 1-1/4

Rueda dentada de acoplamiento de cadena - Cadena de 50, 18 dientes, diámetro interno de 1.2500 in, acabado con ranura y acero inoxidable, material: acero
Artículo MI #00502566
No. Fabricante 5018F 1-1/4
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
Price$92.37/each

Descripción general

Descripción del fabricante
5018F 1-1/4 BUJE SOLO PARA CPLG DE CADENA

Especificaciones

  • Número de cadena
    50
  • Número de dientes
    18
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.1875 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    2.3750 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro del cubo
    2.9688 pulg.
  • Longitud del buje
    1.0000 pulg.
  • Longitud entre piñones
    0.3750 pulg.
  • Tipo de instalación del casquillo
    Lado de la rueda dentada
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • UPC_NO
    097039363176
  • Componente de acoplamiento
    Brida
  • Estilo de acoplamiento
    Cadena
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de cadena
  • Tipo de pieza
    Brida
  • Peso
    3.50 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de cadena

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo