Descripción general
- Todos los acoplamientos de cadena Martin tienen dientes endurecidos.
- Seleccione el acoplamiento más pequeño que se adapte a ambos ejes.
- Para una operación de marcha atrás, cargas de choque o pulsaciones, u otras condiciones de operación severas, seleccione el siguiente tamaño de acoplamiento más grande.
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
Especificaciones
- Número de cadena50
- Número de dientes18
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Diámetro interno1.6250 pulg.
- Diámetro exterior4.1875 pulg.
- Longitud total del acoplamiento3.7500 pulg.
- MaterialAcero
- Diámetro del cubo2.9688 pulg.
- Longitud del buje1.6875 pulg.
- Longitud entre piñones0.3750 pulg.
- RPM Máx.3600 rpm
- Tamaño del chavetero3/8 x 3/16 pulg.
- UPC_NO697950047331
- Número de Upc del fabricante697950047331
- Componente de acoplamientoBrida
- Catálogo del fabricante
- Estilo de acoplamientoCadena
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de cadena
- Tipo de piezaBrida
- Peso2.15 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de cadena
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de soportes de stock personalizados agregados para resolver daños en cintas transportadorasMotion y nuestro socio, Martin, identificaron el problema y proporcionaron una solución de dos partes que eliminaba el daño de la correa y protegía un activo crítico y costoso.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de poleas y cojinetes agregadosUna cantera estaba experimentando problemas de seguimiento de la correa y acumulación insegura de material en su transportador inclinado principal debido a residuos en las poleas del tambor. Motion poleas de ala Martin Sprocket Clean Flight recomendadas y suministradas y rodamientos Dodge serie E Defender. Esta solución ha mejorado el seguimiento de la correa, ha reducido la necesidad de limpieza y ha creado un entorno de trabajo más seguro.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de instalación de transportador de tornillo agregadoMotion se asoció con Martin Sprocket & Gear para diseñar, construir e instalar un sistema de transportador de tornillos adaptado para manejar el polvo abrasivo del horno de cal.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de transportador de tornillo de fibra de vidrioEl tornillo requirió sustitución varias veces al año, lo que provocó importantes costes de reparación y tiempo de inactividad.
Ver la documentación
Más recursos
Capacidades de metal personalizadas de Martin
Capacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Motion Estudio de caso de intercambio de acoplamiento agregado
Una planta agregada tuvo una máquina apagada debido a un elemento de acoplamiento fallido de un proveedor extranjero que estaba fuera de servicio.