5018F 1-3/4

Tsubaki (UST)
5018F 1-3/4

Rueda dentada de acoplamiento de cadena - Cadena de 50, 18 dientes, diámetro interno de 1.7500 in, acabado con ranura y acero inoxidable, material: acero
Artículo MI #00502597
No. Fabricante 5018F 1-3/4
Precio99.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
5018F 1-3/4

Rueda dentada de acoplamiento de cadena - Cadena de 50, 18 dientes, diámetro interno de 1.7500 in, acabado con ranura y acero inoxidable, material: acero
Artículo MI #00502597
No. Fabricante 5018F 1-3/4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio99.13 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5018F 1-3/4 BUJE SOLO PARA CPLG DE CADENA

Especificaciones

  • Número de cadena
    50
  • Número de dientes
    18
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Diámetro interno
    1.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.1875 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    2.3750 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro del cubo
    2.9688 pulg.
  • Longitud del buje
    1.0000 pulg.
  • Longitud entre piñones
    0.3750 pulg.
  • Tipo de instalación del casquillo
    Lado de la rueda dentada
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • UPC_NO
    097039363220
  • Componente de acoplamiento
    Brida
  • Estilo de acoplamiento
    Cadena
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de cadena
  • Tipo de pieza
    Brida
  • Peso
    3.50 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de cadena

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos