FB6018 X 1 1/8

Dodge
FB6018 X 1 1/8

Rueda dentada de acoplamiento de cadena - Cadena de 60, 18 dientes, diámetro interno de 1.1250 in, acabado con ranura y acero inoxidable, material: acero
Artículo MI #00502617
No. Fabricante FB6018 X 1 1/8
Precio118.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
FB6018 X 1 1/8

Rueda dentada de acoplamiento de cadena - Cadena de 60, 18 dientes, diámetro interno de 1.1250 in, acabado con ranura y acero inoxidable, material: acero
Artículo MI #00502617
No. Fabricante FB6018 X 1 1/8
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
Su precio$118.78/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FB6018 X 1-1/8 KS HUB SOLAMENTE

Especificaciones

  • Número de cadena
    60
  • Número de dientes
    18
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5000 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de catálogo del fabricante
    099143
  • UPC_NO
    782475208456
  • Desalineación angular
    2 °
  • Ajuste del orificio
    Espacio libre
  • Longitud del orificio
    1.88 pulg.
  • Componente de acoplamiento
    Rueda dentada de acoplamiento
  • Tamaño del acoplamiento
    6018
  • Estilo de acoplamiento
    Cadena
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    Con cubierta 3000 rpm, sin cubierta 675 rpm
  • Desalineación paralela
    0.015 pulg.
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 225 grados Fahrenheit, mínimo -30
  • Estándar de tolerancia de orificio
    AGMA 9002
  • Tipo de pieza
    Brida
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de cadena

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo