Descripción general
Especificaciones
- Número de cadena60
- Número de dientes18
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Diámetro interno1.6250 pulg.
- Diámetro exterior5.0000 pulg.
- Longitud total del acoplamiento4.2188 pulg.
- MaterialAcero
- Diámetro del cubo3.5000 pulg.
- Longitud del buje1.8750 pulg.
- Longitud entre piñones0.4688 pulg.
- RPM Máx.1800 rpm
- Tamaño del chavetero3/8 x 3/16 pulg.
- Número de catálogo del fabricante3894557
- UPC_NO662289699063
- Componente de acoplamientoBrida
- Estilo de acoplamientoCadena
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de cadena
- Tipo de piezaBrida
- Peso4.52 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de cadena