6018F 2
Rueda dentada de acoplamiento de cadena - Cadena de 60, 18 dientes, diámetro interno de 2.0000 in, acabado con ranura y acero inoxidable, material: acero
Artículo MI #00502694
No. Fabricante 6018F 2
Precio129.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de acoplamiento de cadena - Cadena de 60, 18 dientes, diámetro interno de 2.0000 in, acabado con ranura y acero inoxidable, material: acero
Artículo MI #00502694
No. Fabricante 6018F 2
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
Su precio$129.66/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6018F 2 BUJE SOLO PARA CPLG DE CADENA

Especificaciones

  • Número de cadena
    60
  • Número de dientes
    18
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.0000 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro del cubo
    3.5000 pulg.
  • Longitud del buje
    4.1875 pulg.
  • Longitud entre piñones
    0.4375 pulg.
  • Tipo de instalación del casquillo
    Lado del buje
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 pulg.
  • UPC_NO
    097039363367
  • Componente de acoplamiento
    Brida
  • Estilo de acoplamiento
    Cadena
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de cadena
  • Tipo de pieza
    Brida
  • Peso
    3.80 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de cadena

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos