Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
C6020 X 2-1/8

Rueda dentada de acoplamiento de cadena - Cadena de 60, 20 dientes, diámetro interno de 2.1250 in, acabado con ranura y acero inoxidable, material: acero
Artículo MI #00502745
No. Fabricante C6020 X 2-1/8

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SOLO ENTORNO C6020 X 2-1/8

Especificaciones

  • Número de cadena
    60
  • Número de dientes
    20
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Diámetro interno
    2.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.5000 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    4.4688 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro del cubo
    3.8750 pulg.
  • Longitud del buje
    2.0000 pulg.
  • Longitud entre piñones
    0.4688 pulg.
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    3894706
  • UPC_NO
    662289699223
  • Componente de acoplamiento
    Brida
  • Estilo de acoplamiento
    Cadena
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de cadena
  • Tipo de pieza
    Brida
  • Peso
    5.28 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de cadena

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo