Descripción general
Descripción del fabricante
6020 2 7/16 MITAD DE ACOPLAMIENTO - ORIFICIO DE ALETA
- Todos los acoplamientos de cadena Martin tienen dientes endurecidos.
- Seleccione el acoplamiento más pequeño que se adapte a ambos ejes.
- Para una operación de marcha atrás, cargas de choque o pulsaciones, u otras condiciones de operación severas, seleccione el siguiente tamaño de acoplamiento más grande.
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
Especificaciones
- Número de cadena60
- Número de dientes20
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Diámetro interno2.4375 pulg.
- Diámetro exterior5.5000 pulg.
- Longitud total del acoplamiento4.4375 pulg.
- MaterialAcero
- Diámetro del cubo3.8750 pulg.
- Longitud del buje2.0000 pulg.
- Longitud entre piñones0.4375 pulg.
- RPM Máx.2500 rpm
- Tamaño del chavetero5/8 x 5/16 pulg.
- UPC_NO697950047713
- Número de Upc del fabricante697950047713
- Componente de acoplamientoBrida
- Catálogo del fabricante
- Estilo de acoplamientoCadena
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de cadena
- Tipo de piezaBrida
- Peso6.45 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de cadena
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad