8018 2 7/16

Martin
8018 2 7/16

Rueda dentada de acoplamiento de cadena - Cadena de 80, 18 dientes, diámetro interno de 2.4375 in, acabado con ranura y acero inoxidable, material: acero
Artículo MI #00502863
No. Fabricante 8018 2 7/16
Precio250.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
8018 2 7/16

Rueda dentada de acoplamiento de cadena - Cadena de 80, 18 dientes, diámetro interno de 2.4375 in, acabado con ranura y acero inoxidable, material: acero
Artículo MI #00502863
No. Fabricante 8018 2 7/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio250.71 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8018 2 7/16 RODILLO DE SPK CPLG
  • Todos los acoplamientos de cadena Martin tienen dientes endurecidos.
  • Seleccione el acoplamiento más pequeño que se adapte a ambos ejes.
  • Para una operación de marcha atrás, cargas de choque o pulsaciones, u otras condiciones de operación severas, seleccione el siguiente tamaño de acoplamiento más grande.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

Especificaciones

  • Número de cadena
    80
  • Número de dientes
    18
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Diámetro interno
    2.4375 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.6875 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    5.3281 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro del cubo
    4.5625 pulg.
  • Longitud del buje
    2.3750 pulg.
  • Longitud entre piñones
    0.5781 pulg.
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Tamaño del chavetero
    5/8 x 5/16 pulg.
  • UPC_NO
    697950047942
  • Número de Upc del fabricante
    697950047942
  • Componente de acoplamiento
    Brida
  • Catálogo del fabricante
  • Estilo de acoplamiento
    Cadena
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de cadena
  • Tipo de pieza
    Brida
  • Peso
    8.70 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de cadena

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos