Descripción general
Especificaciones
- Número de cadena80
- Número de dientes18
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Diámetro interno2.8750 pulg.
- Diámetro exterior6.6875 pulg.
- Longitud total del acoplamiento5.3750 pulg.
- MaterialAcero
- Diámetro del cubo4.5625 pulg.
- Longitud del buje2.3750 pulg.
- Longitud entre piñones0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/4 x 3/8 pulg.
- Número de catálogo del fabricante3894813
- UPC_NO662289699384
- Componente de acoplamientoBrida
- Estilo de acoplamientoCadena
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de cadena
- Tipo de piezaBrida
- Peso7.70 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de cadena