Descripción general
Descripción del fabricante
SOLO ENTORNO C8020 X 2-3/16
Especificaciones
- Número de cadena80
- Número de dientes20
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Diámetro interno2.1875 pulg.
- Diámetro exterior7.3750 pulg.
- Longitud total del acoplamiento5.8750 pulg.
- MaterialAcero
- Diámetro del cubo5.3750 pulg.
- Longitud del buje2.6250 pulg.
- Longitud entre piñones0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero1/2 x 1/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricante3894839
- UPC_NO662289699438
- Componente de acoplamientoBrida
- Estilo de acoplamientoCadena
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de cadena
- Tipo de piezaBrida
- Peso15.08 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de cadena
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad