Descripción general
Especificaciones
- Número de cadena80
- Número de dientes20
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Diámetro interno2.9375 pulg.
- Diámetro exterior7.3750 pulg.
- Longitud total del acoplamiento5.8750 pulg.
- MaterialAcero
- Diámetro del cubo5.3750 pulg.
- Longitud del buje2.6250 pulg.
- Longitud entre piñones0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/4 x 3/8 pulg.
- Número de catálogo del fabricante3894862
- UPC_NO662289699421
- Componente de acoplamientoBrida
- Estilo de acoplamientoCadena
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de cadena
- Tipo de piezaBrida
- Peso12.84 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de cadena