8020 2 15/16

Martin
8020 2 15/16

Rueda dentada de acoplamiento de cadena - Cadena de 80, 20 dientes, diámetro interno de 2.9375 in, acabado con ranura y acero inoxidable, material: acero
Artículo MI #00502913
No. Fabricante 8020 2 15/16
Precio351.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
8020 2 15/16

Rueda dentada de acoplamiento de cadena - Cadena de 80, 20 dientes, diámetro interno de 2.9375 in, acabado con ranura y acero inoxidable, material: acero
Artículo MI #00502913
No. Fabricante 8020 2 15/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$351.64/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8020 2 15/16 RODILLO DE SPK CPLG
  • Todos los acoplamientos de cadena Martin tienen dientes endurecidos.
  • Seleccione el acoplamiento más pequeño que se adapte a ambos ejes.
  • Para una operación de marcha atrás, cargas de choque o pulsaciones, u otras condiciones de operación severas, seleccione el siguiente tamaño de acoplamiento más grande.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

Especificaciones

  • Número de cadena
    80
  • Número de dientes
    20
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Diámetro interno
    2.9375 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.3750 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    5.5156 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro del cubo
    5.3750 pulg.
  • Longitud del buje
    2.6250 pulg.
  • Longitud entre piñones
    0.5781 pulg.
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Tamaño del chavetero
    3/4 x 3/8 pulg.
  • UPC_NO
    697950048048
  • Número de Upc del fabricante
    697950048048
  • Componente de acoplamiento
    Brida
  • Catálogo del fabricante
  • Estilo de acoplamiento
    Cadena
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de cadena
  • Tipo de pieza
    Brida
  • Peso
    12.40 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de cadena

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos