Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
C10018 X 2-15/16

Rueda dentada de acoplamiento de cadena - Cadena de 100, 18 dientes, diámetro interno de 2.9375 in, acabado con ranura y acero inoxidable, material: acero
Artículo MI #00502963
No. Fabricante C10018 X 2-15/16

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SOLO ENTORNO C10018 X 2-15/16

Especificaciones

  • Número de cadena
    100
  • Número de dientes
    18
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Diámetro interno
    2.9375 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.3750 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    6.2500 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro del cubo
    5.6875 pulg.
  • Longitud del buje
    2.7500 pulg.
  • Longitud entre piñones
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/4 x 3/8 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    3894920
  • UPC_NO
    662289698417
  • Componente de acoplamiento
    Brida
  • Estilo de acoplamiento
    Cadena
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de cadena
  • Tipo de pieza
    Brida
  • Peso
    16.72 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de cadena

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo