Descripción general
Especificaciones
- Número de cadena100
- Número de dientes20
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Diámetro interno3.4375 pulg.
- Diámetro exterior9.1250 pulg.
- Longitud total del acoplamiento7.0000 pulg.
- MaterialAcero
- Diámetro del cubo6.7188 pulg.
- Longitud del buje3.1250 pulg.
- Longitud entre piñones0.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero1 x 1/2 pulg.
- Número de catálogo del fabricante3894953
- UPC_NO662289698486
- Componente de acoplamientoBrida
- Estilo de acoplamientoCadena
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de cadena
- Tipo de piezaConjunto de cubierta
- Peso25.12 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de cadena