4016JA

Martin
4016JA

Rueda dentada de acoplamiento de cadena - 40 Cadena, 16 Dientes, QD Casquillo, Material: Acero
Artículo MI #00503035
No. Fabricante 4016JA
Precio61.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
4016JA

Rueda dentada de acoplamiento de cadena - 40 Cadena, 16 Dientes, QD Casquillo, Material: Acero
Artículo MI #00503035
No. Fabricante 4016JA
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
Su precio$61.83/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4016JA MITAD DE ACOPLAMIENTO - SOLO LLANTA
  • Todos los acoplamientos de cadena Martin tienen dientes endurecidos.
  • Seleccione el acoplamiento más pequeño que se adapte a ambos ejes.
  • Para una operación de marcha atrás, cargas de choque o pulsaciones, u otras condiciones de operación severas, seleccione el siguiente tamaño de acoplamiento más grande.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

Especificaciones

  • Número de cadena
    40
  • Número de dientes
    16
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Tamaño del casquillo
    JA
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    2.9063 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro del cubo
    2.0000 pulg.
  • Longitud del buje
    1.3125 pulg.
  • Longitud entre piñones
    0.2813 pulg.
  • Tipo de instalación del casquillo
    Lado del buje
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • UPC_NO
    697950046907
  • Número de Upc del fabricante
    697950046907
  • Componente de acoplamiento
    Brida
  • Catálogo del fabricante
  • Estilo de acoplamiento
    Cadena
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de cadena
  • Tipo de pieza
    Brida
  • Peso
    9.35 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de cadena

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos