Descripción general
Descripción del fabricante
BUJE DE 4016 H 1108 SOLO MENOS CASQUILLO 099049
Especificaciones
- Número de cadena40
- Número de dientes16
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Tamaño del casquillo1108
- Diámetro exterior1.9700 pulg.
- MaterialAcero
- Número de catálogo del fabricante099049
- UPC_NO782475046683
- Desalineación angular2 °
- Longitud del orificio0.88 pulg.
- Componente de acoplamientoRueda dentada de acoplamiento
- Tamaño del acoplamiento4016
- Estilo de acoplamientoCadena
- Tipo de acoplamientoMetálico
- LubricaciónGrasa
- Velocidad máximaCon cubierta 5000 rpm, sin cubierta 875 rpm
- Desalineación paralela0.015 pulg.
- Fijación del ejeCasquillo
- Espaciado del ejeCerrar acoplado
- Clasificación de temperaturaMáximo 225 grados Fahrenheit, mínimo -30
- Tipo de piezaBrida
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de cadena
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad