4016TBH

Martin
4016TBH

Rueda dentada de acoplamiento de cadena - 40 Cadena, 16 dientes, Casquillo de cierre cónico, Material: acero
Artículo MI #00503047
No. Fabricante 4016TBH
Precio77.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
4016TBH

Rueda dentada de acoplamiento de cadena - 40 Cadena, 16 dientes, Casquillo de cierre cónico, Material: acero
Artículo MI #00503047
No. Fabricante 4016TBH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio77.77 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4016TBH (1108) MITAD DE ACOPLAMIENTO TB
  • Todos los acoplamientos de cadena Martin tienen dientes endurecidos.
  • Seleccione el acoplamiento más pequeño que se adapte a ambos ejes.
  • Para una operación de marcha atrás, cargas de choque o pulsaciones, u otras condiciones de operación severas, seleccione el siguiente tamaño de acoplamiento más grande.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

Especificaciones

  • Número de cadena
    40
  • Número de dientes
    16
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Tamaño del casquillo
    1108
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    2.0313 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro del cubo
    1.9688 pulg.
  • Longitud del buje
    0.8750 pulg.
  • Longitud entre piñones
    0.2813 pulg.
  • Tipo de instalación del casquillo
    Lado del buje
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • UPC_NO
    697950046921
  • Número de Upc del fabricante
    697950046921
  • Componente de acoplamiento
    Brida
  • Catálogo del fabricante
  • Estilo de acoplamiento
    Cadena
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de cadena
  • Tipo de pieza
    Brida
  • Peso
    7.80 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de cadena

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos