Descripción general
Especificaciones
- Número de cadena50
- Número de dientes18
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Tamaño del casquillo1610
- Diámetro exterior2.9700 pulg.
- MaterialAcero
- Número de catálogo del fabricante099052
- UPC_NO782475046690
- Desalineación angular2 °
- Longitud del orificio1 pulg.
- Componente de acoplamientoRueda dentada de acoplamiento
- Tamaño del acoplamiento5018
- Estilo de acoplamientoCadena
- Tipo de acoplamientoMetálico
- LubricaciónGrasa
- Velocidad máximaCon cubierta 4000 rpm, sin cubierta 800 rpm
- Desalineación paralela0.015 pulg.
- Fijación del ejeCasquillo
- Espaciado del ejeCerrar acoplado
- Clasificación de temperaturaMáximo 225 grados Fahrenheit, mínimo -30
- Tipo de piezaBrida
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de cadena
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de rediseño del reductor de plásticos de cauchoUn fabricante de caucho y plásticos utilizaba un sistema de transmisión anticuado y difícil de mantener en sus tolvas de material a granel.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de Dodge para mineríaMotion proporcionó una caja de cambios motorizada compacta y un motor que racionalizó el funcionamiento, ahorrando tiempo y dinero al cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización del acoplamiento Raptor Pulp-PaperLos acoplamientos mejorados han dado lugar a una mayor vida útil del producto y fiabilidad operativa, lo que resulta en un ahorro estimado del 5 al 7 por ciento en costes.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de papel de pulpaEl cliente tuvo problemas con vidas cortas e instalaciones que requerían mucho tiempo en rodamientos alojados
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de reemplazo de caja de engranajes de Dresser obsoleta de pulpa y papel
Se seleccionó una nueva solución Dodge Tigear para restaurar la fiabilidad y simplificar el mantenimiento futuro.
Motion La unidad de transportador de agregado mejora la seguridad y la productividad
Motion y Dodge colaboraron para desarrollar un sistema de transmisión con control remoto que utiliza piñones y conjuntos de cadena adecuados para los transportadores.