8020F

Dodge
8020F

Rueda dentada de acoplamiento de cadena - 80 Cadena, 20 dientes, Casquillo de cierre cónico, Material: acero
Artículo MI #00503074
No. Fabricante 8020F
Precio372.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
8020F

Rueda dentada de acoplamiento de cadena - 80 Cadena, 20 dientes, Casquillo de cierre cónico, Material: acero
Artículo MI #00503074
No. Fabricante 8020F

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$372.00/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8020 F 3020 BUJE SOLO MENOS BUJE 099056

Especificaciones

  • Número de cadena
    80
  • Número de dientes
    20
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Tamaño del casquillo
    3020
  • Diámetro exterior
    5.3800 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de catálogo del fabricante
    099056
  • UPC_NO
    782475046737
  • Desalineación angular
    2 °
  • Longitud del orificio
    2 pulg.
  • Componente de acoplamiento
    Rueda dentada de acoplamiento
  • Tamaño del acoplamiento
    8020
  • Estilo de acoplamiento
    Cadena
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    Con cubierta 2000 rpm, sin cubierta 500 rpm
  • Desalineación paralela
    0.015 pulg.
  • Fijación del eje
    Casquillo
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 225 grados Fahrenheit, mínimo -30
  • Tipo de pieza
    Brida
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de cadena

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo