Descripción general
Descripción del fabricante
BUJE DE 8020 H 3020 SOLO MENOS CASQUILLO 099057
Especificaciones
- Número de cadena80
- Número de dientes20
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Tamaño del casquillo3020
- Diámetro exterior5.3800 pulg.
- MaterialAcero
- Número de catálogo del fabricante099057
- UPC_NO782475046744
- Desalineación angular2 °
- Longitud del orificio2 pulg.
- Componente de acoplamientoRueda dentada de acoplamiento
- Tamaño del acoplamiento8020
- Estilo de acoplamientoCadena
- Tipo de acoplamientoMetálico
- LubricaciónGrasa
- Velocidad máximaCon cubierta 2000 rpm, sin cubierta 500 rpm
- Desalineación paralela0.015 pulg.
- Fijación del ejeCasquillo
- Espaciado del ejeCerrar acoplado
- Clasificación de temperaturaMáximo 225 grados Fahrenheit, mínimo -30
- Tipo de piezaBrida
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de cadena
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Rubber Plastics Reducer Redesign Case StudyA rubber and plastics manufacturer was using an outdated and difficult-to-maintain drive system on their bulk material hoppers.
View Literature
Motion Mining Dodge Solution Case StudyMotion provided a compact motorized gearbox and motor that streamlined the operation, saving the customer time and money.
View Literature
Motion Pulp-Paper Dodge Raptor Coupling Upgrade Case StudyThe upgraded couplings have led to increased product life and operational reliability, resulting in an estimated 5 to 7 percent cost savings.
View Literature
Motion Pulp Paper Bearing Upgrade Case StudyThe customer struggled with short lifespans and time-consuming installations on housed bearings
View Literature
More resources
Motion Pulp-Paper Obsolete Dresser Gearbox Replacement Case Study
A new Dodge Tigear solution was selected to restore reliability and simplify future maintenance.
Motion Aggregate Conveyor Drive Enhances Safety and Productivity Case Study
Motion and Dodge collaborated to develop a remote-controlled drive system using sprockets and chain assemblies suited for the conveyors.