10020F

Dodge
10020F

Rueda dentada de acoplamiento de cadena - 100 Cadena, 20 dientes, Casquillo de cierre cónico, Material: acero
Artículo MI #00503086
No. Fabricante 10020F
Precio527.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
10020F

Rueda dentada de acoplamiento de cadena - 100 Cadena, 20 dientes, Casquillo de cierre cónico, Material: acero
Artículo MI #00503086
No. Fabricante 10020F

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$527.14/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
10020 F 3535 BUJE SOLO MENOS BUJE

Especificaciones

  • Número de cadena
    100
  • Número de dientes
    20
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Tamaño del casquillo
    3535
  • Diámetro exterior
    6.7200 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de catálogo del fabricante
    099060
  • UPC_NO
    782475046751
  • Desalineación angular
    2 °
  • Longitud del orificio
    3.5 pulg.
  • Componente de acoplamiento
    Rueda dentada de acoplamiento
  • Tamaño del acoplamiento
    10020
  • Estilo de acoplamiento
    Cadena
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    Con cubierta 1800 rpm, sin cubierta 450 rpm
  • Desalineación paralela
    0.015 pulg.
  • Fijación del eje
    Casquillo
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 225 grados Fahrenheit, mínimo -30
  • Tipo de pieza
    Conjunto de cubierta
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de cadena

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo