12020F

Dodge
12020F

Rueda dentada de acoplamiento de cadena - 120 Cadena, 20 dientes, Casquillo de cierre cónico, Material: acero
Artículo MI #00503094
No. Fabricante 12020F
Precio1,641.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
12020F

Rueda dentada de acoplamiento de cadena - 120 Cadena, 20 dientes, Casquillo de cierre cónico, Material: acero
Artículo MI #00503094
No. Fabricante 12020F
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
Su precio$1,641.97/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
12020 F 4040 BUJE SOLO MENOS BUJE

Especificaciones

  • Número de cadena
    120
  • Número de dientes
    20
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Tamaño del casquillo
    4040
  • Diámetro exterior
    7.7500 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de catálogo del fabricante
    099062
  • UPC_NO
    782475046775
  • Desalineación angular
    2 °
  • Longitud del orificio
    4 pulg.
  • Componente de acoplamiento
    Rueda dentada de acoplamiento
  • Tamaño del acoplamiento
    12020
  • Estilo de acoplamiento
    Cadena
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    Con cubierta 1600 rpm, sin cubierta 400 rpm
  • Desalineación paralela
    0.015 pulg.
  • Fijación del eje
    Casquillo
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 225 grados Fahrenheit, mínimo -30
  • Tipo de pieza
    Brida
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de cadena

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo