252 BRIDA MORFLEX MB

Morse (RRX)
252 MORFLEX FLANGE MB

252 Acoplamientos Morflex MORFLEX FLANGE MB - Tamaño 252 , 0.3875 pulg., Orificio sencillo, Estilo brida oval, RPM máximas 6500 rpm, Par máximo 13 ft-lbs
Artículo MI #00503138
No. Fabricante 252 MORFLEX FLANGE MB
Precio211.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
252 MORFLEX FLANGE MB

252 Acoplamientos Morflex MORFLEX FLANGE MB - Tamaño 252 , 0.3875 pulg., Orificio sencillo, Estilo brida oval, RPM máximas 6500 rpm, Par máximo 13 ft-lbs
Artículo MI #00503138
No. Fabricante 252 MORFLEX FLANGE MB
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
Su precio$211.38/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
252-O X RSB FLG OVALADO PARA MORFLEX CPLG
  • Desalineación de hasta 10 grados Diseño resistente que absorbe la vibración Configuraciones de pernos expuestos y cubiertos

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    252
  • Estilo de acoplamiento
    Brida ovalada
  • Tipo de orificio
    Orificio simple
  • Tamaño del orificio
    0.3875 pulg.
  • RPM Máx.
    6500 rpm
  • Par máximo
    13 pies-libras
  • Rango de calibres
    0.375 a 0.5625
  • Tornillo de fijación de orificio máx. sobre Kw
    0.5625
  • Orificio máx. - Tornillo de ajuste 180 de KW
    0.75
  • Número de catálogo del fabricante
    252 BRIDA MORFLEX MB
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288371731
  • Peso
    0.24
  • Diámetro interno
    0.3875 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    252
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento elastomérico
  • Tipo de brida
    Ovalado
  • Velocidad máxima
    6500
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    156

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo