Descripción general
- Desalineación de hasta 10 grados Diseño resistente que absorbe la vibración Configuraciones de pernos expuestos y cubiertos
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento302
- Estilo de acoplamientoBrida ovalada
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Tamaño del orificio0.6250 pulg.
- RPM Máx.6000 rpm
- Par máximo20 pies-libras
- Rango de calibres0.625 a 0.6875
- Tornillo de fijación de orificio máx. sobre Kw0.6875
- Orificio máx. - Tornillo de ajuste 180 de KW0.875
- Centro Morflex9799
- Placa espaciadora Morflex12927
- Juego de pernos Morflex86389
- Juego de pernos de acoplamiento doble Morflex86400
- Número de catálogo del fabricante302 BRIDA MORFLEX 5/8 FB
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288377603
- Peso0.50
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Tamaño del acoplamiento302
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento elastomérico
- Tipo de bridaOvalado
- Velocidad máxima6000
- Clasificación de par (pulg.-lb)240