352 BRIDA MORFLEX MB

Morse (RRX)
352 MORFLEX FLANGE MB

007317 Pieza de acoplamiento Morflex - Tamaño 352-O, Usar con acoplamientos Morflex: Estilo ovalado, Material: Acero
Artículo MI #00503147
No. Fabricante 352 MORFLEX FLANGE MB
Precio258.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
352 MORFLEX FLANGE MB

007317 Pieza de acoplamiento Morflex - Tamaño 352-O, Usar con acoplamientos Morflex: Estilo ovalado, Material: Acero
Artículo MI #00503147
No. Fabricante 352 MORFLEX FLANGE MB
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
Su precio$258.85/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FLG OVALADO DE 352-O X RSB PARA MORFLEX CPLG
  • Desalineación de hasta 10 grados Diseño resistente que absorbe la vibración Configuraciones de pernos expuestos y cubiertos

Especificaciones

  • Tipo de pieza
    Mitad de brida
  • Estilo de acoplamiento
    Ovalado
  • Material
    Acero
  • Número de catálogo del fabricante
    352 BRIDA MORFLEX MB
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288371700
  • Peso
    0.62
  • Diámetro interno
    0.75
  • Rango de calibres
    0.375 a 0.875
  • Tamaño del orificio
    0.75
  • Tamaño del acoplamiento
    352
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento elastomérico
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Orificio máx. - Tornillo de ajuste 180 de KW
    1
  • Tornillo de fijación de orificio máx. sobre Kw
    0.875
  • Velocidad máxima
    5500

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo