Descripción general
- Desalineación de hasta 10 grados Diseño resistente que absorbe la vibración Configuraciones de pernos expuestos y cubiertos
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento402
- Estilo de acoplamientoBrida redonda
- Tipo de orificioOrificio simple
- Tamaño del orificio0.5000 pulg.
- RPM Máx.5500 rpm
- Par máximo53 pies-libras
- Rango de calibres0.5 a 1
- Tornillo de fijación de orificio máx. sobre Kw1
- Orificio máx. - Tornillo de ajuste 180 de KW1.25
- Centro Morflex70415
- Placa espaciadora Morflex12929
- Juego de pernos Morflex86391
- Juego de pernos de acoplamiento doble Morflex86402
- Número de catálogo del fabricante402 BRIDA MORFLEX MB
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288372059
- Peso1.50
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Tamaño del acoplamiento402
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento elastomérico
- Tipo de bridaRonda
- Velocidad máxima5500
- Clasificación de par (pulg.-lb)636